Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zajszigetelő burkolat
A motorháztetőre, a csomagtartó tetőre, az ajtókra, stb. hangtompítás, hőszigetelés és látványosabbá tétel céljából.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Poliuretán puhahab szőnyegek
- Szín: Hab: szürke; felső réteg: Fekete
- Az egyik oldalon körbezárt, nagyon rugalmas poliuretán felső réteggel
- Öntapadós
- Vízzel, sós vízzel, motorolajjal, üzemanyagokkal, oldószerekkel, stb. szemben ellenálló.
- Levegővel és a legtöbb folyadékkal szemben átjárhatatlan
- Nagy ragasztószilárdság
- -30 °C-tól +80 °C-ig hőálló (+180 °C-on 1 óra hosszáig)
Tárolás szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. Eltarthatósági ideje 12 hónap.
Gépek, kapcsolóházak, klímaberendezések, szellőzőcsatornák és lemezburkolatok hangszigetelésére. Különösen alkalmas vékony fémlemez burkolatokhoz a gépjárműgyártásban (motor és csomagtartó).
A megfelelő tapadás érdekében a felületnek száraznak, por-, olaj- és zsírmentesnek, valamint teherbírónak kell lennie. A felület tisztítószerrel/öntapadós bevonattal szembeni kompatibilitását ellenőrizni kell. Óvatosan járjon el a ragasztásnál, mivel amint az öntapadós bevonat érintkezik a felülettel, már nem lehet korrekciót végezni. Ügyeljen arra, hogy megfelelő nyomást alkalmazzon, és a felhordás során kerülje a légzárványok kialakulását.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!