Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokfestő henger, DW Diszperziós és falfestékekhez
Kiváló minőségű sarokfestő henger tartós, oldószerálló borítással, amely kiváló minőségű nem szőtt poliamidból készült a hosszú élettartam érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egyenletes bevonateloszlás
- Az erős párnázottság egyenletes eredményt nyújt a texturált, különösen a jelentősen texturált felületeken
Szöszmentes bevonat
- A 100%-os minőség-ellenőrzés és a manuális utólagos megmunkálás szöszmentes bevonatot eredményez
Első osztályú bevonateloszlás
- A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
Alaktartó
- A henger rostjai kiváló újra bolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Kis kitöltőképességű, nagy fedőképességű diszperziós, latex-, szilikát- és ásványi festékekhez, valamint alapozófestékekhez kis, nehezen hozzáférhető, sima vagy texturált felületeken, például sarkokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!