Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Festőhenger, DW Diszperziós és falfestékekhez
Kiváló minőségű festőhenger kiváló minőségű, nem szőtt poliamidból készült tartós borítással a hosszú élettartam érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szöszmentes bevonat
- A 100%-os minőség-ellenőrzés és a manuális utólagos megmunkálás szöszmentes bevonatot eredményez
Első osztályú bevonateloszlás
- A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
Alaktartó
- A henger rostjai kiváló újra bolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Nincs csíkozódás a széleken
- A nyírt oldalak megakadályozzák a csíkozódást a széleken
Kis kitöltőképességű, nagy fedőképességű diszperziós, latex-, szilikát- és ásványi festékekhez, valamint alapozófestékekhez nagy, könnyen hozzáférhető, sima vagy texturált felületeken
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!