Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
XXL bolyhos tisztítókesztyű
Rendkívül hatékony mikroszálas kesztyű mélytisztítási feladatokra az autóiparban, lakókocsiknál és a háztartásokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy tisztítófelület a gyors tisztításhoz
Mikroszálas rojtok
- A tisztítófelület 25-ször nagyobb, mint a hagyományos mikroszálas kendőké
- Gyengéd, mély tisztítóhatás
- Csíkmentes tisztítás
Ideális allergiától szenvedők számára, mivel a por nem kavarodik fel
Hosszú élettartam a kiváló felületminőség miatt
A kesztyű könnyen tisztítható
- Kézzel mosható
- Mosógépben is tisztítható max. 60 °C-on (mosózsákban, öblítő nélkül)
A kesztyűt tisztításkor kézzel mossa ki, vagy mosógépben legfeljebb 60 °C-on (mosózsákban).
Felületek kíméletes tisztítására, például az autóiparban, lakókocsiknál, hajóknál és a háztartásokban. A kesztyű teljes felületét borító kb. 2,5 cm-es „mikroszálas rojtoknak” köszönhetően lehetséges a nehezen megközelíthető területek (például keréktárcsák hézagai) mélytisztítása, valamint durva és sima felületek tisztítása. Ezen túlmenően, az XXL „Fuzzy” kesztyű nem hagy hátra csíkokat. A kesztyűt allergiában szenvedők is használhatják, mivel a por nem keveredik fel a használat során (sőt, a kesztyű megköti azt).
Tisztítószer nem szükséges a kesztyűvel történő takarításkor. Az optimális eredmény eléréséhez egyszerűen csak nedvesítse be a kesztyűt vízzel. A pozitív töltésű mikroszálas rojtjainak köszönhetően a kesztyű a mágneshez hasonlóan vonzza a negatív töltésű porrészecskéket. Erős szennyeződéseknél a tisztítóhatást Würth tisztítószerek használatával is fokozhatja.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!