Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Wood connector WC-BC
Wood connector WC-BC - 1
Wood connector WC-BC - 2
Wood connector WC-BC - 3
Wood connector WC-BC - 4
Wood connector WC-BC - 5
Wood connector WC-BC - 6
Wood connector WC-BC - 7
Wood connector WC-BC - 8
Wood connector WC-BC - 9
Wood connector WC-BC - 10
Wood connector WC-BC - 11
Wood connector WC-BC - 12
Wood connector WC-BC - 13
Wood connector WC-BC - 14

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Wood connector WC-BC

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of wall, roof and ceiling elements with narrow timber or CLT cross sections such as wall connections (< 120 mm) or ceiling and roof elements (< 200 mm).

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Alkalmazási terület