A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Wireless remote control EASYLUX 12/24 V
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!