Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Wheel bearing tool kit complete 24 pcs
For removal and installation of large wheel bearings from diameter 85 mm as well as installation of the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!