A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜTOX CSMR univerzális csavar Horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett marófejű
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások szereléséhez a bútorépítésben, beltéri utómunkáknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy nedves beltéri környezetben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Erőátvitel TX-behajtással
Jó erőátvitel a csillag behajtás segítségével
Kismértékű repedés a peremterületen
A hegy körüli gyűrű miatt a fa kisebb valószínűséggel hasad
Maróbordák a fej alatt
A fej gondos süllyesztéséhez fába/szerkezeti fatermékbe
Gyors beszúrás
Tökéletes menetek egészen a csavar hegyéig
- Ne használja a csavarokat az időjárás közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nedves helyiségekben.
- A WÜTOX csavarokat fában és szerkezeti fatermékekben történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a terhelés kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Szoros összeillesztésre tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi a szoros összeillesztésre tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. Ebben az esetben a menet teljes egészében az alul lévő alkatrészben helyezkedik el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (> 4 mm-es átmérőtől)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 4 mm-es átmérőig A2K 5 µm-es, 4,5 mm-es átmérőtől A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint > 4 mm-es átmérőtől a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri területek) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint.
- A 4,5 mm-es átmérőtől, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!