A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜTOX SF szerelvénycsavar Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű
Tövigmenetes csavar süllyesztett fejjel szerelvények vagy szekrényösszekötők csavarozásához fában vagy falemezekben, beltéri száraz területeken vagy nedves területeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Erőátvitel TX-behajtással
Jó erőátvitel a csillag behajtás segítségével
Kismértékű repesztő hatás a peremterületen
A hegy körüli gyűrű miatt a fa kisebb valószínűséggel hasad
90°-os süllyesztett fej
A fej gondos süllyesztéséhez bútorokba vagy fém szerelvényekbe
Gyorsan belekap az anyagba
Tökéletes menetek egészen a csavar hegyéig
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nedves helyiségekben.
- A WÜTOX csavarokat fában és szerkezeti fatermékekben történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a terhelés kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Húzóterhelésekhez tervezett acél-fa csatlakozásokhoz
A tövigmenet közvetlenül a fej alatt kezdődik, és húzóterhelésekhez készült, pl. szerelvény-fa vagy lemezanyag-fa csatlakozásokhoz. A maximalizált menethossz növeli a csavar húzószilárdságát.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (átmérő > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 4 mm-es átmérőig A2K 5 µm-es, 4,5 mm-es átmérőtől A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint átmérő > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint.
- A 4,5 mm-es átmérőtől, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!