Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerinc- és tetőéltekercs, WÜTOP® gerincéltekercs öntapadós butilszalagokkal
Kiváló tapadás agyag, beton és agyagtégla felületen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A WÜTOP® gerincéltekercs könnyen és gyorsan felhelyezhető
- Teljes UV-védelmet biztosít, emellett nem károsítja az ózon és más környezeti hatás
- A WÜTOP gerincéltekercs-ragasztórendszer a fedőfólia lehúzásával aktiválódik
- Optimális alkalmazkodáshoz kialakítva
- Optimális szellőzést biztosít a DIN 4108 szerint
- Kb. 210 cm²/folyóméter szellőzési keresztmetszettel
Univerzális rendszer szinte mindenféle beton és anyag tetőcseréphez
- Az alapfelület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes
- A WÜTOP ® gerincéltekercset tűzze a gerinc szarufa elejéhez a közepénél
- Húzzon le 50–70 cm takarópapírt a ragasztóról
- Nyomja rá erőteljesen a ragasztót egyidejűleg kétoldalt a cserepek felső sorára, és simítsa be a mélyedésbe. Rögzítse tűzéssel 1-2 m-enként szükség szerint
- A WÜTOP® gerincéltekercs normál ollóval egyszerűen elvágható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!