Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
WÜPOFAST forgácslapcsavarok, tövigmenetes, süllyesztett fejű, készlet
WÜPOFAST forgácslapcsavarok, tövigmenetes, süllyesztett fejű, készlet - 1
WÜPOFAST forgácslapcsavarok, tövigmenetes, süllyesztett fejű, készlet - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

WÜPOFAST forgácslapcsavarok, tövigmenetes, süllyesztett fejű, készlet

2100 darab 4.4.1 rendszerkofferben, Wüpofast forgácslapcsavarok süllyesztett fejjel, PZ, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

2100 darabos készlet


  • Egyenként 250 db forgácslapcsavar, 3 x 20/3 x 25 mm

  • 200 db forgácslapcsavar, 3 x 30 mm

  • Egyenként 250 db forgácslapcsavar, 3,5 x 16/3,5 x 20 mm

  • Egyenként 125 db forgácslapcsavar, 3,5 x 25/3,5 x 30 mm

  • 100 db forgácslapcsavar, 3,5 x 35 mm

  • 75 db forgácslapcsavar, 3,5 x 40 mm

  • Egyenként 100 db forgácslapcsavar, 4 x 30/4 x 35 mm

  • 75 db forgácslapcsavar, 4 x 40 mm

  • Egyenként 50 db forgácslapcsavar, 4 x 45/4 x 50 mm

  • Egyenként 50 db forgácslapcsavar, 5 x 50/5 x 60 mm