Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar
Acél, kékre horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű, kereszthornyú PZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Műanyag csúszóbevonat
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmenetek miatt.
Hajlítási szög
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.
Törési nyomaték
Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.
Behajtási nyomaték
A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.
25°-os hegy
Abszolút pontos illesztés úgy kemény felületeken, mint bevont és vízálló faforgácslapokon, valamint minden fafajtán, faszerkezet anyagon és MDF lapon
Nem kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!