Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPLAST® D-fejű csavar, TX meghajtással WN 1452, acél, 10.9, cink-nikkel, feketére passzivált védőbevonattal (P3R)
Hőre lágyuló anyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal-illeszkedés
Nagyobb kihúzóerő
Menetemelkedés
- Nagyfokú önzáró képesség
A csavarkötés kevésbé valószínű, hogy kilazul
- Anyag megőrzése
A kötés nagyobb teherbíró képességgel rendelkezik
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kis behajtási nyomaték
Biztonságos csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm(VI)-mentes felületek
- Nagyfokú korrózióállóság
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!