Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPLAST® D-fejű csavar peremmel és TX kulcsnyílással WN 1451, acél, 10.9, cink-nikkel, feketére passzivált (P3R)
Hőre lágyuló anyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal-átfedés
Nagyobb kihúzóerők
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb kötésteherbírás
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kis behajtási nyomaték
Biztonságosabb csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm(VI)-mentes felületek
- Magas szintű korrózióállóság
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!