Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
WÜPLAST® D-fejű csavar, peremmel és belső hatszög kulcsnyílással WN1451, A2 nemesacél
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar, peremmel és belső hatszög kulcsnyílással WN1451, A2 nemesacél - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar, peremmel és belső hatszög kulcsnyílással WN1451, A2 nemesacél - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar, peremmel és belső hatszög kulcsnyílással WN1451, A2 nemesacél - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

WÜPLAST® D-fejű csavar, peremmel és belső hatszög kulcsnyílással WN1451, A2 nemesacél

Hőre lágyuló anyagokhoz

Olvassa el a cikk leírását

23 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

30°-os szög


  • Alacsonyabb sugárirányú feszültség

Nem károsodik a csavaragy


  • Nagyobb menetoldal-átfedés

Nagyobb kihúzóerők



Menetemelkedés


  • Nagy önzáró képesség

Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának


  • Anyag megőrzése

Nagyobb kötésteherbírás



Süllyesztett magátmérő


  • Nincs anyagkárosodás

Jobb folyamatbiztonság


  • Kis behajtási nyomaték

Biztonságosabb csavarkötés



Kiváló minőségű felületek


  • Króm(VI)-mentes felületek

  • Magas szintű korrózióállóság
Megjegyzés

A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.