Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
WÜPLAST® D-fejű csavar Z meghajtással WN 1412, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar Z meghajtással WN 1412, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar Z meghajtással WN 1412, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>D-fejű csavar Z meghajtással WN 1412, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K) - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

WÜPLAST® D-fejű csavar Z meghajtással WN 1412, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)

Hőre lágyuló anyagokhoz

Olvassa el a cikk leírását

54 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok


30°-os szög



  • Alacsonyabb sugárirányú feszültség


Nem károsodik a csavaragy



  • Nagyobb menetoldal illeszkedés


Nagyobb kihúzó erő


Menetemelkedés



  • Nagyfokú ellenállás


A csavarkötés kevésbé valószínű, hogy kilazul



  • Anyag megőrzése


A kötés nagyobb teherbíró képességgel rendelkezik


Süllyesztett magátmérő



  • Nincs anyagkárosodás


Nagyobb folyamatbiztonság



  • Kisebb behajtási nyomaték


Biztonságos csavarkötés


Kiváló minőségű felületek



  • Króm (VI) mentes felületek

  • Nagy ellenállás a korrózióval szemben


Megjegyzés

A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10,9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.