Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜPLAST® D-fejű csavar, peremes, Z Phillips meghajtással WN 1411
Acél, 10.9, cink-nikkel bevonat, feketére passzivált védőbevonattal (P3R). Hőre lágyuló anyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal átfedés
Nagyobb kihúzó erő
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb a kötés teherbírása
Csökkentett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kisebb behajtási nyomaték
Biztonságosabb csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm (VI) mentes felületek
- Nagy ellenállás a korrózióval szemben
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!