Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hézagoló alátét WN 988 A2 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Mivel a nemesacél hézagoló alátétek nem szerepelnek a DIN 988 szabványban, nincs a piacon olyan alapozó anyag, amely megfelelne a tárcsavastagság DIN 988 szabványban előírt tűrésének. A tárcsavastagság tűréshatárai megfelelnek a DIN EN ISO 9445-1 szabványnak, folyamatosan hidegen hengerelt nemesacél esetében. Tehát a tárcsáknak pozitív vastagsági ráhagyása is lehet.
Minden egyéb méret és tűrés megfelel a DIN 988 szabványnak.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!