Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengeres önmetsző lemezcsavar, C forma, belső kulcsnyílással
A4 nemesacél, felületkezeletlen, C típus
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
C forma = menet heggyel
F forma = menet hegy nélkül
R forma = menet kerek heggyel
A nemesacélból készült önmetsző lemezcsavarok gyengébbek a betétedzett acélból készült önmetsző lemezcsavaroknál. Ennélfogva ezek a csavarok nem képesek ellenmenet kialakítására acéllemezekben. Emiatt csak lágy anyagokban, pl. alumíniumban lehet használni őket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!