A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-fejű párkánycsavar peremmel
AW® behajtás és rápréselt, A2 nemesacélból készült alátét párkánycsavarok rögzítéséhez műanyag és alumínium ablakokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
AW® behajtás (AW20)
- Jobb erőátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- A kilökő erő gyakorlatilag nulla
Rápréselt alátét
- A csavar becsavarozása közben az alátét nem fog szétszakadni
- A csavarfejek a befejező művelet részeként sokféle RAL-színre lefesthetők (minimális mennyiség és pótdíj a bevonatlan fém alkatrészeken felül, külön kérésre).
Anyaga: A2 nemesacél
A rápréselt alátét nem tölt be szigetelő funkciót. Kültéri alkalmazás esetén használjon kiegészítő anyagot, vagy használjon tömítőalátéttel ellátott párkánycsavart.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!