Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Záranya WN 0381 horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), seeger gyűrű nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Belső kötőelemként használják lemezszerkezeteknél
- Egyszerűen benyomva hatékonyan felszerelhető
- Öntapadó a rugóacél anyatartó miatt
- A gyártási tűrések eltéréseinek kompenzálására a szerelés során az anya az anyatartóban hossz- és keresztirányban elmozdulhat
- Különböző telepítési feltételek mellett és szűk helyeken is használható
- Újra felhasználható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!