Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-SL tartó U80
Acélcsatorna lejtős vagy párhuzamos belső peremes felületekkel, meleghengerléssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus U alakú acéltartók, ideálisak sokféle építési projekthez
- Kiváló minőségű acélból készült a maximális stabilitás és tartósság érdekében
A csupasz rész hosszát rendeléskor külön meg kell adni. Kivágások 50 mm-es rácsozathoz.
Pótdíj alkalmazás a számlaösszegre a DIN 18379 – DIN 18382 szabványoknak megfelelően.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!