Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
W-FAZ/S-UH rögzítődübel nagy alátéttel faépítményekhez, DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
W-FAZ/S-UH rögzítődübel nagy alátéttel faépítményekhez, DIN EN ISO 7094 (DIN 440) - 1
W-FAZ/S-UH rögzítődübel nagy alátéttel faépítményekhez, DIN EN ISO 7094 (DIN 440) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W-FAZ/S-UH rögzítődübel nagy alátéttel faépítményekhez, DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

Rögzítődübel faépítményekhez, nagy terhelésekhez repedezett és nem repedezett betonban. Horganyzott acél

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nagy terhelések, kis tengely- és peremtávolságok

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő

  • Időtakarékos átmenő szerelés
Teljesítés igazolása
  • ETA-99/0011 jóváhagyás egyenkénti rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton

  • Tűzállóság (M12 – M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)

  • Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Alkalmazási terület