Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szintetikus korund vulkánfíber korong
Nagy szakítószilárdságú, elasztikus csiszolótárcsa
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
22 mm-es kereszthornyos furat
Vulkánfiberből készült hordozóanyag
- Szemcseméret 16–50: 0,8 mm
- Szemcseméret 60-120: 0,6 mm
Igen rugalmas műgyanta kötés
Hosszú élettartam
Elektrosztatikus szórás
Egyenletes anyagleválasztási teljesítmény
Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók
- A fíbertárcsát Csak jóváhagyott, sérülésmentes támasztótányérral használja
- A fíbertárcsa átmérője legfeljebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a támasztótányér átmérője
- Beszúró vágás csiszolás nem megengedett
- Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, hallásvédelmet stb.
- Tárolja közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól védett helyen. Ne tárolja nedves környezetben, vagy közvetlenül a földön
- Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on 45–60% relatív páratartalomban
Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható
Élek és felületek csiszolásához lapos és hullámos alkatrészeken
- Szemcseméret 16–40: Hegesztési varratok, ponthegesztési, forrasztási nyomok elsimítására. Sorjátlanítási munkához lemez, öntött- és kovácsoltvas alkatrészekhez. Beömlőcsatornák lecsiszolásához
- Szemcseméret 40–80: Tompavarratok, törési felületek elsimítására, lemezfelületek és egyéb fém felületek csupaszra csiszolására
- Szemcseméret 40–120: Rozsdátlanításra, festékmaradványok eltávolítására, fényezési munkáknál finomcsiszolásra
Megmunkálható anyagok
Acél, színesfémek, fémöntvény és alumíniumötvözetek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!