Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 26 verziókkal
Nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam a cirkónium-korund csiszolószemcsék révén
Sűrített levegős eltolt sarokcsiszolókon és hajlékony tengelyeken történő használatra nehezen hozzáférhető helyeken.
Quick-change disc for general grinding and removal work, especially for stainless steel.
Resilient fabric sanding discs for general sanding and removal tasks.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Körfűrészlap, fa, kézi körfűrészhez, HKS 52
Trizact® vászon hordozóanyagú csiszolószalag Elektromos csiszolóreszelőhöz
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Vágótárcsa, Speed acélhoz
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8