Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CERALINE vulkánfíber tárcsa
Alacsony felületi nyomás melletti nagy anyagleválasztási teljesítményhez acélhoz, nemesacélhoz és alumíniumhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívül jó és nagyon gyors anyagleválasztás hidegcsiszolással
- Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
- Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás
- Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse
- A fíbertárcsákat csak jóváhagyott, megfelelő állapotú támasztótányérral együtt használja
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett helyen, hőforrások közelében, nyirkos helyeken vagy a padlón
- Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on és 45–60% relatív páratartalomban
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható
- Élek és felületek csiszolására, hegesztési varratok előkészítésére és utómegmunkálására, felület megmunkálásra és simításra
- Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!