Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vonaljelölő festék
Jelölő spray kézi jelöléshez és vonal felfestéshez jelölőkészülékkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kopásálló
Járművek okozta kopással szembeni hosszú távú ellenálló képesség.
Ellenáll az időjárásnak
Rezisztens számos éghajlati hatásnak.
Széleskörű alkalmazás
Jó tapadás nedvszívó és nem nedvszívó felületekre.
Gyors száradási idő
Teljes mértékben ellenálló kb. 15–20 perc elteltével. 24 óra után teljesen száraz.
Gazdaságos
Egy flakon elegendő kb. 25–50 m útfelület jelölésre (a vonalvastagságtól függően).
Egyszerűen használható
Integrált szórófej különleges kialakítású védőkupakkal.
Eltarthatósági ideje 2 év
A védőkupakot annak elfordításával le lehet zárni, így elkerülhető a véletlen működtetés. A friss szennyeződések hígítóval lemoshatók. A megszilárdult jelölőfestéket nagynyomású mosóval és kefével lehet eltávolítani. Eltarthatósági ideje 2 év. A felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek. Más festékeken vagy régi festékmaradványokon nem használható.
Parkolók, raktárterületek, építkezések és közintézmények jelölésére
Olyan felületekre használható, mint az aszfalt, beton, fa, kő, fém és sokféle műanyag (végezzen saját vizsgálatot)
A festék felviteléhez a palackot fejjel lefelé kell tartani
Csak száraz felületen alkalmazható
A jelek felfestését a flakonra helyezett, beépített fúvókafejes védőkupak kézi nyomásával, vagy a felhelyezett szórófejjel együtt lévő jelölőkészülékkel lehet elvégezni, cikkszáma 0891199.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!