A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal
Rendkívül robusztus, ütésálló marószár < 55 HRC keménységű acél, öntöttvas, nemesacél, különleges ötvözetek és kemény színesfémek nagyolásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy anyagleválasztási teljesítmény nagy igénybevételű használat esetén
- A nagy teljesítményű vágóél geometria minimalizálja a fogak kitörését, lepattogzását és a fej törését
- Az innovatív 3R fogazás miatt alacsony fordulatszám-tartományban is használható
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz hajógyárakban, öntödékben és az acéliparban. A gyártás minden olyan területéhez, ahol a kedvezőtlen megmunkálási körülményekből kifolyólag a hagyományos maróhegyek fogazata rendszeresen kitörik vagy sérül. Alkalmas nagy átfogási szögű alkalmazásokhoz, szűk kontúrok kimarásához és olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem teszik lehetővé a magas fordulatszámok használatát.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!