Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keményfém rajztű
A volfrám-karbid magasságjelölő egyértelmű és pontos jelölést tesz lehetővé a professzionális alkalmazásoknál
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus kialakítás
- A mechanikus ceruzához vagy golyóstollhoz hasonló kialakításnak köszönhetően egyszerű és kényelmes a használata
- A magasságjelölő a beépített csíptetővel könnyen rögzíthető a ruhához vagy a táskához
- A magasságjelölő leejtő mechanizmussal rendelkezik, amelynek köszönhetően a használata könnyű és gyors
Kiváló minőségű anyag
- A robusztus volfrám-karbidból készült magasságjelölő hosszú élettartamot és tartósságot kínál
- A magasságjelölő hegye újraélezhető, így folyamatos pontosságot és költséghatékonyságot biztosít
- Ha szükséges, a hegy könnyen cserélhető, ami növeli az eszköz rugalmasságát és tartósságát
Fémhez, üveghez, csempéhez, porcelánhoz és műanyaghoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!