Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Réz keményforrasz, 94. sz. DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Réz keményforrasz, 94. sz. DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Vörösréz/vörösrézcsatlakozások folyasztószermentes hegesztéséhez olaj-, gáz- és folyékonygáz-alkalmazások, illetve 28 x 1,5 mm-nél nagyobb csövekkel ellátott meleg- és ivóvízszállító rendszerek esetében. Sárgaréz vagy vörös bronz hegesztésekor kiegészítő folyasztószert kell alkalmazni.

  • Munkahőmérséklet: 730°C

  • Olvadási tartomány: 710-880°C
Megjegyzés

A forrasz nem tartalmaz folyasztószert.