Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vizsgálószerszámok 6 darabos készlet
A legfontosabb szerszámok a vizsgálati munka elvégzéséhez egy robusztus szerszámtáskában
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Minden alapvető szerszám a vizsgálati munka elvégzéséhez egy kompakt szerszámtáskában
- A strapabíró cipzáras táska védi a kiváló minőségű szerszámokat
- A teleszkópos mágnes mágneses tartóereje 500 g, hossza pedig 155–670 mm
- A 460 mm hosszú, műanyag fogantyúval ellátott mágneses emelő a flexibilis szárának köszönhetően igény szerint használható
- A teleszkópos rúdra (295–735 mm hosszú) szerelt 30 mm-es kis kerek tükörrel még a nehezen hozzáférhető területek is láthatóvá válnak
- A négyszögletes üveg tükörlap (43 x 65 mm) könnyen felszerelhető a teleszkópos rúdra
- A flexibilis, 500 mm hosszú körmös fogó flexibilis szárral rendelkezik, amely az előre meghatározott formában marad; a köröm akár 22 mm-es tárgyakat is képes megfogni
- A stabil, nagy teljesítményű LED-es zseblámpa fókuszálható, IP54-es védettséggel rendelkezik, és nyakpánt és rögzítőklipsz is tartozik hozzá (az AAA elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!