Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vízmértékek két fogantyúval
Rendkívül erős és nagy torziós merevségű, könnyű fém téglalap alakú profillal, három libellával és egy vagy két fogantyúval, a vízmérték hosszától függően
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Precíz mérések
- A két mart mérőfelület a maximum 120 cm hosszú változatoknál nagyon nagy pontosságot biztosít, még fej fölött történő mérés esetén is
- Levehető zárókupakok a mérőfelületek és a munkadarab közötti szintbeli átmenethez
- Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást
- Optimalizált jelzőbuborék-mozgás a pontos munkavégzéshez ingadozó hőmérsékleten, bármilyen időjárás esetén
Nagyon ellenálló és hosszú élettartamú
- Akrilüveg libellaegység beépített, korróziómentes leolvasógyűrűkkel
- Fluoreszkáló szintmérő folyadék, mely az elszíneződés kiküszöbölésére nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
- Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében
A vízmérték számos területen használható, például az építőiparban, az asztalosiparban, a szerelésben, a kert- és tájépítészetben vagy a járművek pontos beállítására a talajfelületen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!