Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vízcsőbilincs fogó, feszítő bovdennel
Ezek a fogók az önfeszítő/önzáró rugós csőbilincsek kinyitásához használhatók.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Bilincsek biztonságos kezelése nehezen hozzáférhető helyeken
Fogó feszítő bovdennel
Min. 30 000 ismétlésre tervezve
40%-kal erősebb bovden, mint a hagyományos fogókon
A bovden feszességének gyors változtatása
Szabadalmaztatott gyorskioldó rögzítőelemmel
A bilincs nyitott állapotban van rögzítve, hogy a bilincset mindkét kézzel kioldja és leszerelje a csőről
Beépített mikroretesz
Alkalmas a legtöbb vízcsőbilincs típushoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!