Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegesztőhelyi vízzár
GVX 10 típusú nyomáscsökkentőhöz való csatlakozáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Oxigén:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h átmenő teljesítmény
Éghető gáz:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h átmenő teljesítmény
A hegesztőhelyi vízzárakat a törvényi előírások alapján évente ellenőrizni kell, a BGV D1, 49 § előírásaival összhangban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!