Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E
Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E - 1
Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E - 2
Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E

Egyénileg állítható és ergonomikus védősisak rövid sisakellenzővel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Teljesen zárt védősisakhéj villanyszerelők számára


  • Az EN 397 és az EN 50365:2002 (1000 VAC) előírásai szerint


Akadálytalan kilátás felfelé


  • A rövid sisakellenzőnek köszönhetően akadálytalan nagy látómező


Flexibilis függesztő pánt


  • Egyénileg állítható

  • Hatpontos textil felfüggesztés


Biztonságos illeszkedés és magas szintű kényelem


  • Optimalizált viselési helyzet a jobb ergonómia érdekében

  • Kényelmes textil függesztő pánt, amely illeszkedik a fej formájához

  • Nagy nyaktámasz a nagyobb mértékű támaszért és a magas szintű kényelemért

  • Szellőzés állítható szellőzőnyílások segítségével

  • A viselési helyzet még közelebb van a fejhez

  • Könnyű


Egyszerű, gyors szélességállítás


  • Beállítás kerekes racsnis rendszerrel


A nagyobb biztonság érdekében más felszerelésekkel könnyen kombinálható


  • A (30 mm-es) betétzsebek segítségével hallásvédők és arcvédők rögzíthetők a védősisakhoz


Az EN 397 (ipari védősisak) előírásai szerint, kiegészítő követelményekkel bevizsgálva


  • Nagyon alacsony (-30 °C) hőmérsékleten is használható