Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Külső rögzítőfülekkel (keresztfurat és ovális furat az utólagos beállításhoz)
Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
Drive: Combi PZ with slot
Beépített kábeltartó NYM vezetékekhez, a DIN 60670/DIN 49073 szabvány szerint
Ablakpárkány-csatorna lapos könyök, FB
Telekommunikációs csatlakozók Egyeres rézvezetékekhez
Összekötőhüvely
3-utas földelt aljz. önz. rúg. fedéllel és ak.-val
Merev csatlakozó Flex fénycsíkhoz
Lapos sarokelem szerelőcsőhöz
WAGO csavarmentes sorkapocs Minden típusú rézhuzalhoz
Hajlékony csatlakozó Flex fénycsíkhoz