Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren és kültéren
75° „Easy Entry” beépítés egyszerű szereléshez
A legkisebb (leginkább helytakarékos) karos szorító
A merev rézhuzalok a felhasználóbarátabb működtetőkar nyitása nélkül beilleszthetők
Érvéghüvely műanyag hüvellyel, doboz, típus: 1. DIN 46228 4. fejezet szerint
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Kábel- és cső távtartó kapocs nagy furattal
Fémtekercsek, 4 mm Powergliderrel
Kábelkötegelő fém nyelvvel
Érvéghüvelyek szigetelt, készlet 525 db 4.4.1 rendszerkofferben
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Csöves kábelsaru kémlelő nyílással