Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
For more clamping space in the box
Air slots in the lid: No air pockets in the exposed concrete
One end and transition bush for two pipe sizes
Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
Dual system: conventional mounting (nailing/bonding) and wing mounting (with optional wings) possible
One manifold for each of two pipe sizes
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Suitable for XL series 150, XL series 200 and XL series 250
Vezérlőszekrény kulcs, Electric Black színben
Vezérlőszekrény kulcs, MINI
Kábelbehúzó eszköz, CPS 3
Fürdőszobai földelő sín burkolattal
Univerzális kapcsolószekrény kulcs 9 az 1-ben
Csöves kábelsaru kémlelő nyílással
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint