Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Plastic cover profile for clipping onto aluminium LED profile
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For the use of 24 V LED lights in the EASYLUX system
Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system
For connecting to the EASYLUX LED transformer, for 24 V LED lights
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Ablakpárkány-csatorna lapos könyök, FB
Telekommunikációs csatlakozók Egyeres rézvezetékekhez
Összekötőhüvely
3-utas földelt aljz. önz. rúg. fedéllel és ak.-val
Merev csatlakozó Flex fénycsíkhoz
Lapos sarokelem szerelőcsőhöz
WAGO csavarmentes sorkapocs Minden típusú rézhuzalhoz
Hajlékony csatlakozó Flex fénycsíkhoz