Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egykezes gyorsszorító a VIKING ARM-tól
Kiváló minőségű egykezes szerelőszerszám profi szakemberek számára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Még precízebb, milliméterpontos beállítás a továbbfejlesztett kalibráló egységnek köszönhetően
- Nehéz tárgyak gyors és egyszerű felszerelése a 150 kg-os terhelhetőségi határértéknek köszönhetően
- Nagy stabilitás a kiváló minőségű, fekete szénacélnak köszönhetően
- Egy kézzel is könnyen kezelhető
- Ideális emeléshez, leengedéshez vagy szorításhoz, valamint szétfeszítéshez
Nehéz tárgyak emeléséhez, leengedéséhez és befogásához
A szorítószerszám leengedésére vagy feszültségmentesítésére két lehetőség áll rendelkezésre: A bal oldali karral milliméteres pontossággal lehet a tárgyakat leengedni. A jobb oldali kar a teljes kioldáshoz való
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!