Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Videoendoszkóp, PRO Dual
Videoendoszkóp, PRO Dual - 1
Videoendoszkóp, PRO Dual - 2
Videoendoszkóp, PRO Dual - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Videoendoszkóp, PRO Dual

Tökéletes megtekintéshez és dokumentáláshoz videofelvétel és/vagy képrögzítés révén a nehezen hozzáférhető helyeken is

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • 4,9 mm-es kettős kamera 90°-os elülső és oldalsó nézettel (cikksz. 071553 760)

  • Élő megfigyelés a színes TFT-kijelzőn keresztül

  • Felbontás 640 x 480 dpi

  • Rögzítés közvetlenül SD-kártyára a többfunkciós konzolon; JPG képformátum és NTSC vagy PAL videóformátum

  • Optimális képminőség két szabályozható fényerejű, fényes mini-LED-del

  • Szonda karcolásálló zafírüveggel a kiváló képminőség, valamint a kamera és objektív védelme érdekében

  • Négy órás használathoz mindössze két óra töltés szükséges

  • USB-kapcsolaton keresztüli átviteli opció

  • Direkt kábeles AV-csatlakoztatás

  • Különböző nagyítási funkciók és képtükrözési lehetőségek