Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szakadásvizsgáló, Beeper Plus
Huzalok, biztosítékok, fényforrások stb. folytonosságának tesztelése.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Külső feszültség ellen védett 300 V/a-ig, a figyelmeztető lámpa biztonsági figyelmeztetést ad
- LED-es lámpafunkció
- Feszültségforrások érintkezésmentes észlelése, ezért áramátfolyás nem szükséges
- 110–300 V váltakozó feszültség kijelzése
- Tesztelés berregővel, egyidejűleg zseblámpaként is használható
- Tesztelés kijelzése berregővel és LED-del (0–30 Ω), illetve LED-es zseblámpa (0–250 Ω)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!