Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez
Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez - 1
Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez - 2
Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez - 3
Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez

Állványpolcokra, íróasztalokra, munkalapokra és
éjjeliszekrényekre történő látható rögzítéshez

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Vezeték nélküli töltés zavaró töltőkábelek nélkül Qi-tanúsítvánnyal rendelkező okostelefonokhoz vagy táblagépekhez

  • Látható rögzítés

  • A töltőállomás áramellátásához egy legalább 20 W teljesítményre képes 12 V-os transzformátor szükséges

  • Kimeneti teljesítmény: 2 A

  • Furatátmérő: 68 mm