Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vezérlőszekrény kulcs, Electric Black színben
6 az 1-ben kapcsolószekrény kulcs akasztó lyukkal, 1/4"-os bittartó és üvegnyitó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kimenet:
- 1-1 x 5/6/8 mm-es négyzet
- 1 x 9 mm-es háromszög
- 1 x ∅ 3-5 mm-es kettős bit
- 1 x 1/4"-os, bitbefogó
- Szaniter, elektromos, fűtési, szellőztető- és légkondicionálási alkalmazások zárjaihoz
- Fűtéshez, szellőztetéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!