Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
109 elem található a(z) 109 verziókkal
Complementary set for Würth timing tool 1952005305 for correct removal and installation of toothed belt running in oil
For the installation and removal of the toothed belt running in oil on 1.0 and 1.2L PSA petrol engines
Suitable for VW Group 1.6-2.0 TDI CR (from 2012), diesel
Az olajban futó fogazott szíj szakszerű ki- és beszereléséhez
For BMW 6 cylinder petrol with chain 2.3; 2.5; 2.8 and 3.0 L
In a practical case
For checking the setting and for adjusting the camshafts
Prevents engine shafts (e.g. camshafts, crankshafts) rotating or ensures that they stay in a specific position by adjusting the tensioner when replacing the timing chain.
For FCA 1.75 TBi petrol with timing belt
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.