A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Figyelmeztető jelölő ragasztószalag, Heavy Duty
Nagy anyagvastagságú ragasztószalag univerzális és egyszerű padlójelöléshez alkalmazások széles körében, ideértve például a biztonsági területek, a veszélyes területek, a munkaterületek, az autóemelő padok és a lépcsőfokok megjelölését.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Öntapadós
- Jó tapadási tulajdonságok
- Nagy szakítószilárdság
- Jó kopásállóság
- Szilikonpapírral
- Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit
- A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval, haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket.
- Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek jelöléséhez és az akadályokhoz
- Vörös-fehér szalag ideiglenesen korlátozott vagy mozgatható veszélyes helyekhez és akadályokhoz
- A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.
Optimális talajjelölő megoldás alkalmazások széles köréhez, így biztonsági zónák, veszélyes helyszínek, munkaterületek, autóemelő padok, lépcsők jelöléséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!