Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Figyelmeztető ragasztószalag, csúszásbiztos, normál
Csúszásbiztos figyelmeztető jelzések veszélyes területek jelzéséhez, valamint
csúszásgátlóként beltéren és az időjárástól védett kültéri területeken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Öntapadós és könnyen felhordható
- Felhelyezés után azonnal lehet rajta járni
Közepes és nagy forgalmú területekhez
- R13 csúszásgátló besorolás a DIN EN 16165 szerint
- Megakadályozza a csúszásból és esésből adódó baleseteket
Alumínium-oxid szemcsék akrilgyantával szilárdan PVC alapfelülethez kötve
- Strapabíró és szakadásálló
- Vízálló, vegyszerekkel és ásványi olajokkal szemben ellenálló
Szilikonpapírral
- Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek jelöléséhez és az akadályokhoz
- Kültéren butil alapozót kell használni. Ez minden felületen jelentősen növeli a ragasztószalag tapadóerejét.
- A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.
Csúszásbiztos figyelmeztető jelzések veszélyes területek jelzéséhez, valamint csúszásgátlóként beltéren és az időjárástól védett kültéri területeken, például lépcsők és rámpák széleihez, munkaterületekhez, emelőpadokhoz, szerelőaknákhoz, gépekhez, járművekhez, nedves környezetekhez stb.
Kibírja a nagy gyalogosforgalmat és a raklapszállító kocsik gyér forgalmát. A szalag csavarását, tekerését kerülni kell.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!