Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vésőkalapács, MH 3-XE
Könnyű vésőkalapács kifejezetten fürdőszobai és homlokzati felújítási munkálatokhoz. SDS-plus befogószárral.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tökéletesen kiegyensúlyozott
A gép tökéletesen fekszik a kézben és fáradságmentes munkát tesz lehetővé.
Rendkívül gyors munkavégzés
Véső funkció 2,6 Joule ütőerővel
A súlya mindössze 3,6 kg
Huzamosabb ideig dolgozhat - kevesebb erőfeszítés szükséges.
Megakadályozzák az elkopott szénkefe által okozott motorkárokat
Automatikusan kioldó szénkefék
Rugalmasan állítható véső
A laposvéső 30°-onként elforgatható
Gyors szerszámcsere
Speciálisan edzett SDS-plus szerelvény
Hosszú élettartam
Az olajkenés folyamatosan biztosítja az optimális kenést
Fokozatmentesen állítható ütésszám
Gyorsító kapcsoló
Folyamatos üzem lehetséges
Reteszelőgomb
Gyors szénkefecsere
Szerelőburkolat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!