Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vésőkalapács MH 11-XE
Nagy teljesítményű és rezgéscsillapított, 11 kg-os vésőkalapács SDS-max befogószárral.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Állítható ütőteljesítmény
Az ütőteljesítmény az elektronikus állítógomb egyszerű elforgatásával növelhető vagy csökkenthető.
Fáradtságmentes munkavégzés
A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.
Gyors fúrás és rendkívül egyenletes járás
A rezgéscsillapítás védi a felhasználó ízületeit. Rövidebb fúrási időtartamok nagy ütőerővel.
Működési hiba kijelzése
A szerviz LED jelzi a hibás működést, és a szénkefe csere azonnali szükségességét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!