Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Prémium következő generációs laposvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.
Prémium következő generációs lapátvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.
Általános bontási és átszakítási munkákhoz
Prémium következő generációs hegyesvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.
Prémium új generációs csempevéső extra rövid befogószárral és extra széles vésőfejjel. SDS-plus-hoz alkalmas szerszámtartó.
Prémium új generációs csempevéső optimális szöggel és kialakítással, amely védi az alapfelületet. SDS-plus-hoz alkalmas szerszámtartó.
Prémium következő generációs hegyes-, lapos- és lapátvésők kompatibilis SDS-plushoz alkalmas szerszámbefogóval, előnyös, nagy kiszerelésben.
Prémium következő generációs laposvéső kompatibilis SDS-max szerszámbefogóval.
Prémium következő generációs hegyesvéső kompatibilis SDS-max szerszámbefogóval.
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész